Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO CSBUNA-10.0-100 Kumijohto Buna 10.0mm Halkaisija 100 Jalkaa | AF2FBT 6RTZ2

E JAMES & CO CSBUNA-10.0-100 kumijohto Buna 10.0 mm halkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2FBT Malli: CSBUNA-10.0-100Ristiviite: 6RTZ2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€307.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumi johto varastossa
VäriMusta
Halkaisija10mm
durometer70
Pituus100ft.
Materiaalihyvä
Vastustuskykyinen jollekkinÖljyöljyt ja bensiinit
Lämpötila-alue-40 - +250 F
Vetolujuus1450 psi
Toleranssi+/-. 31 mm: n RMA-tarkkuus
TyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.564
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.96
Laivan leveys (cm)30.96
HS-koodi4007000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötila-alueVäriHalkaisijaVetolujuusToleranssiTyyppidurometerPituusHinta
E JAMES & CO SCSBUNA-3 / 32-10 Kuminauha Buna 3/32 tuumaa 10 jalkaa | AC7FME 38G832 SCSBUNA-3 / 32-10-40 - 250 astettaMusta3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA High PrecisionNeliö7010ft.€15.19
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-25 kumijohto Buna 3/32 tuumaa 25 jalkaa | AC7FMF 38G833 SCSBUNA-3 / 32-25-40 - 250 astettaMusta3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA High PrecisionNeliö7025ft.€34.58
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-100 kumijohto Buna 3/32 tuumaa 100 jalkaa | AC7FMG 38G835 SCSBUNA-3 / 32-100-40 - 250 astettaMusta3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA High PrecisionNeliö70100ft.€128.57
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-10 Kumijohto Buna 1/8 tuumaa 10 jalkaa | AC7FMH 38G836 SCSBUNA-1 / 8-10-40 - 250 astettaMusta1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA High PrecisionNeliö7010ft.€19.36
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-25 kumijohto Buna 1/8 tuumaa 25 jalkaa | AC7FMJ 38G837 SCSBUNA-1 / 8-25-40 - 250 astettaMusta1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA High PrecisionNeliö7025ft.€36.92
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-50 Kumijohto Buna 1/8 tuumaa 50 jalkaa | AC7FMK 38G838 SCSBUNA-1 / 8-50-40 - 250 astettaMusta1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA High PrecisionNeliö7050ft.€87.47
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-100 kumijohto Buna 1/8 tuumaa 100 jalkaa | AC7FML 38G839 SCSBUNA-1 / 8-100-40 - 250 astettaMusta1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA High PrecisionNeliö70100ft.€136.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO CSBUNA-10.0-100 kumijohto Buna 10.0 mm halkaisija 100 jalkaa
€307.27 / yksikkö