Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO CNES591 / 41 / 250T sienirullakumi 1 / 4x1 / 2 tuumaa 50 jalkaa | AF2WYK 6YLV6

E JAMES & CO CNES591/41/250T sienirullakumi 1/4x1/2 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2WYK Malli: CNES591/41/250TRistiviite: 6YLV6
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
€26.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienirulla
TaustatyyppiPSA-nauha
VäriMusta
durometer30-50 (ranta 00)
pidentäminen150%
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus50ft.
MateriaaliNeopreeni-EPDM-SBR
Maks. Lämpötila+225F
Min. Lämpötila Luokitus-70 F.
Vetolujuus50 PSI
Paksuus1 / 4 "
TyyppiSuljettu solu
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.96
Laivan leveys (cm)30.96
HS-koodi4008115000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppidurometerpidentäminenPituusVetolujuusPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO CCNES1 / 16F25-25 sienirullakumi 1 / 16x42 tuumaa 25 jalkaa | AF2WFC 6YGJ9 CCNES1 / 16F25-25tavallinen30-50 (ranta 00)150%25ft.50 PSI1 / 16 "42 "€256.03
E JAMES & CO CCNES-1 / 8F25-25 sienirullakumi 1 / 8x42 tuumaa 25 jalkaa | AF2WFD 6YGK0 CCNES-1 / 8F25-25tavallinen30-50 (ranta 00)150%25ft.50 PSI1 / 8 "42 "€280.68
E JAMES & CO CCNES-3 / 16F25-25 sienirullakumi 3 / 16x42 tuumaa 25 jalkaa | AF2WFE 6YGK1 CCNES-3 / 16F25-25tavallinen30-50 (ranta 00)150%25ft.50 PSI3 / 16 "42 "€373.92
E JAMES & CO CCNES-1 / 4F25-25 sienirullakumi 1 / 4x42 tuumaa 25 jalkaa | AF2WFF 6YGK2 CCNES-1 / 4F25-25tavallinen30-50 (ranta 00)150%25ft.50 PSI1 / 4 "42 "€405.42
E JAMES & CO CCNES-3 / 8F25-25 sienirullakumi 3 / 8x42 tuumaa 25 jalkaa | AF2WFG 6YGK3 CCNES-3 / 8F25-25tavallinen30-50 (ranta 00)150%25ft.50 PSI3 / 8 "42 "€700.60
E JAMES & CO CCNES-1 / 2F25-25 sienirullakumi 1 / 2x42 tuumaa 25 jalkaa | AF2WFH 6YGK4 CCNES-1 / 2F25-25tavallinen30-50 (ranta 00)150%25ft.50 PSI1 / 2 "42 "€874.06
E JAMES & CO CCNES-1F25-25 sienirullakumi 1x42 tuumaa 25 jalkaa | AF2WFJ 6YGK6 CCNES-1F25-25tavallinen30-50 (ranta 00)150%25ft.50 PSI1"42 "€2,113.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO CNES591/41/250T sienirullakumi 1/4x1/2 tuumaa 50 jalkaa
€26.42 / yksikkö