E JAMES & CO CCVN25-1 / 854X72 Sponge Sheet Vinyl-nitrile 1 / 8x54x72 In | AF2WMA 6YHA2

E JAMES & CO CCVN25-1/854X72 sienilevy Vinyyli-nitriili 1/8x54x72 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2WMA Malli: CCVN25-1/854X72Ristiviite: 6YHA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€113.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienisivu
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer15-35 (ranta 00)
pidentäminen170 Prosenttia
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus72 "
MateriaaliVinyylinitriili
Maks. Lämpötila+158F
Min. Lämpötila Luokitus-70 F.
Vetolujuus40 psi
Paksuus1 / 8 "
TyyppiSuljettu solu
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3921125000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
E JAMES & CO CCVN25-1 / 454X72 sienilevy Vinyylinitriili 1 / 4x54x72 In | AF2WMB 6YHA3 CCVN25-1 / 454X721 / 4 "€189.08
E JAMES & CO CCVN25-3 / 854X72 Sponge Sheet Vinyl-nitrile 3 / 8x54x72 In | AF2WMC 6YHA4 CCVN25-3 / 854X723 / 8 "€285.26
E JAMES & CO CCVN25-1 / 254X72 Sponge Sheet Vinyl-nitrile 1 / 2x54x72 In | AF2WMD 6YHA5 CCVN25-1 / 254X721 / 2 "€354.19
E JAMES & CO CCVN25-3 / 454X72 Sponge Sheet Vinyl-nitrile 3 / 4x54x72 In | AF2WME 6YHA6 CCVN25-3 / 454X723 / 4 "€538.97
E JAMES & CO CCVN25-154X72 sienilevy vinyylinitriili 1x54x72 tuumaa | AF2WMF 6YHA7 CCVN25-154X721"€722.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO CCVN25-1/854X72 sienilevy Vinyyli-nitriili 1/8x54x72 tuumaa
€113.07 / yksikkö