Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO CCE251 / 8X1-50T-sienellä kuoriva epdm 1 / 8x1 tuuman 50 jalkaa | AF2WHL 6YGU0

E JAMES & CO CCE251/8X1-50T pesusieni, Epdm 1/8x1 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2WHL Malli: CCE251/8X1-50TRistiviite: 6YGU0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienen strippaus
TaustatyyppiPSA-nauha
VäriMusta
durometer30-50 (ranta 00)
pidentäminen160%
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus50ft.
MateriaaliEPDM
Maks. Lämpötila+275F
Min. Lämpötila Luokitus-90 F.
Vetolujuus60 PSI
Paksuus1 / 8 "
TyyppiSuljettu solu
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.96
Laivan leveys (cm)30.96
HS-koodi4008115000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO CCE251 / 8X3 / 850T-sienellä kuoriva epdm 1 / 8x3 / 8 tuuman 50 jalkaa | AF2WHB 6YGT1 CCE251 / 8X3 / 850T1 / 8 "3 / 8 "€32.88
E JAMES & CO CCE25316X3850T sienellä kuoriva epdm 3 / 16x3 / 8 tuuman 50 jalkaa | AF2WHC 6YGT2 CCE25316X3850T3 / 16 "3 / 8 "€42.00
E JAMES & CO CCE251 / 4X3 / 850T -sientäpoistosarja Epdm 1 / 4x3 / 8 tuumaa 50 jalkaa | AF2WHD 6YGT3 CCE251 / 4X3 / 850T1 / 4 "3 / 8 "€49.01
E JAMES & CO CCE251 / 8X1 / 250T sienellä kuoriva epdm 1 / 8x1 / 2 tuuman 50 jalkaa | AF2WHE 6YGT4 CCE251 / 8X1 / 250T1 / 8 "1 / 2 "€44.70
E JAMES & CO CCE25316X1250T sienellä kuoriva epdm 3 / 16x1 / 2 tuuman 50 jalkaa | AF2WHF 6YGT5 CCE25316X1250T3 / 16 "1 / 2 "€52.72
E JAMES & CO CCE251 / 4X1 / 250T sienellä kuoriva epdm 1 / 4x1 / 2 tuumaa 50 jalkaa | AF2WHG 6YGT6 CCE251 / 4X1 / 250T1 / 4 "1 / 2 "€67.37
E JAMES & CO CCE251 / 8X3 / 450T-sienellä kuoriva epdm 1 / 8x3 / 4 tuuman 50 jalkaa | AF2WHH 6YGT7 CCE251 / 8X3 / 450T1 / 8 "3 / 4 "€65.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO CCE251/8X1-50T pesusieni, Epdm 1/8x1 tuumaa 50 jalkaa
€80.39 / yksikkö