E JAMES & CO 6060-3/16-10 Rubber Neoprene 3/16 Inch Th 36 In x 10 Feet | AF2NAF 6VPE0

E JAMES & CO 6060-3/16-10 kumi neopreeni 3/16 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2NAF Malli: 6060-3/16-10Ristiviite: 6VPE0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€478.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer60A
pidentäminen250%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus10ft.
MateriaaliNeopreeni
Maks. Lämpötila170 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus1000 psi
Paksuus3 / 16 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.755
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusVäridurometerTyyppipidentäminenPituusMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusHinta
E JAMES & CO 1030HG-1/16 Neopreenirullarulla 1/16 x 36 tuumaa 100 jalkaa 30a | AC8VXZ 3EEF9 1030HG-1/161 / 16 "Musta30AKorkea arvosana450%100ft.225 F-30 astetta F.€2,247.24
E JAMES & CO 365HG-1/16 Neopreenirulla, korkea 1/16 x 36 tuumaa 100 jalkaa 70a | AC8WFM 3EFP8 365HG-1/161 / 16 "Musta70AKorkea arvosana200%100ft.225 F-30 astetta F.€1,605.91
E JAMES & CO 380-1 / 4 Neopreenirulla 1/4 x 36 tuumaa Leveys 24 jalkaa Valkoinen 50a | AC8WFP 3EFT1 380-1/41 / 4 "Valkoinen50AFDA-luokka500%24ft.220 F-30 astetta F.€3,640.02
E JAMES & CO 380-1 / 8 Neopreenirulla 1/8 T x 36 Tuumaa Leveys 51 Jalkaa Valkoinen 50a | AC8WFQ 3EFT2 380-1/81 / 8 "Valkoinen50AFDA-luokka500%51ft.220 F-30 astetta F.€3,855.63
E JAMES & CO 6030-1 / 16 Neopreenirulla 1/16 x 36 tuumaa 100 jalkaa musta 30a | AC8WHW 3EGF4 6030-1/161 / 16 "Musta30AKaupallinen luokka350%100ft.170 F-20 astetta F.€2,132.43
E JAMES & CO 6030-1 / 4 Neopreenirulla 1/4 x 36 tuumaa Leveys 40 jalkaa Musta 30a | AC8WHX 3EGF7 6030-1/41 / 4 "Musta30AKaupallinen luokka350%40ft.170 F-20 astetta F.€2,987.22
E JAMES & CO 6030-1 / 8 Neopreenirulla 1/8 x 36 tuumaa Leveys 50 jalkaa Musta 30a | AC8WHY 3EGF8 6030-1/81 / 8 "Musta30AKaupallinen luokka350%50ft.170 F-20 astetta F.€1,913.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 6060-3/16-10 kumi neopreeni 3/16 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa
€478.46 / yksikkö