Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 6050-1/4B Kumi Neopreeni 1/4 tuumaa Paksu 12 x 24 tuumaa | AB2MLC 1MVG7

E JAMES & CO 6050-1/4B kumi neopreeni 1/4 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2MLC Malli: 6050-1/4BRistiviite: 1MVG7
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
€50.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer50A
pidentäminen350%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus24 "
MateriaaliNeopreenikumi
Maks. Lämpötila170 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus1000 psi
Paksuus1 / 4 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 6050-1 / 16ATAPE kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2LPU 1MRN7 6050-1 / 16ATAPEtarttuva12 "1 / 16 "€18.85
E JAMES & CO 6050-3 / 32ATAPE kumi neopreeni 3/32 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2LPV 1MRN8 6050-3 / 32ATAPEtarttuva12 "3 / 32 "€26.50
E JAMES & CO 6050-1/8ATAPE Kumi Neopreeni 1/8 tuuman paksu 12 x 12 tuumaa | AB2LPW 1MRN9 6050-1 / 8ATAPEtarttuva12 "1 / 8 "€23.98
E JAMES & CO 6050-3/16ATAPE Kumi Neopreeni 3/16 tuuman paksu 12 x 12 tuumaa | AB2LPX 1MRP1 6050-3 / 16ATAPEtarttuva12 "3 / 16 "€29.60
E JAMES & CO 6050-1 / 4ATAPE Kumi neopreeni 1/4 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2LPY 1MRP2 6050-1 / 4ATAPEtarttuva12 "1 / 4 "€38.89
E JAMES & CO 6050-3 / 8ATAPE kumi neopreeni 3/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2LPZ 1MRP3 6050-3 / 8ATAPEtarttuva12 "3 / 8 "€43.02
E JAMES & CO 6050-1 / 2ATAPE Kumi neopreeni 1/2 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2LQA 1MRP4 6050-1 / 2ATAPEtarttuva12 "1 / 2 "€60.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 6050-1/4B kumi neopreeni 1/4 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa
€50.14 / yksikkö