E JAMES & CO 387-1/16-25 Kumikumi 1/16 tuumaa Th 36 tuumaa x 25 jalkaa | AF2MWQ 6VNN6

E JAMES & CO 387-1/16-25 kumikumi 1/16 tuumaa Th 36 tuumaa x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2MWQ Malli: 387-1/16-25Ristiviite: 6VNN6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€731.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriRusketus
durometer40A
pidentäminen600%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus25ft.
MateriaaliKumikumi
Maks. Lämpötila140 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus3000 psi
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.6208
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 387-1/2-10 Kumikumi 1/2 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2MWR 6VNN7 387-1/2-1010ft.1 / 2 "€1,376.33
E JAMES & CO 387-1/4-10 Kumikumi 1/4 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2MWT 6VNN8 387-1/4-1010ft.1 / 4 "€877.75
E JAMES & CO 387-1/8-15 Kumikumi 1/8 tuumaa Th 36 tuumaa x 15 jalkaa | AF2MWU 6VNN9 387-1/8-1515ft.1 / 8 "€746.06
E JAMES & CO 387-3/16-10 Kumikumi 3/16 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2MWV 6VNP1 387-3/16-1010ft.3 / 16 "€633.50
E JAMES & CO 387-3/8-10 Kumikumi 3/8 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2MWW 6VNP3 387-3/8-1010ft.3 / 8 "€1,498.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 387-1/16-25 kumikumi 1/16 tuumaa Th 36 tuumaa x 25 jalkaa
€731.89 / yksikkö