Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 365-3/8HGY Kumi Neopreeni 3/8 tuumaa Paksuus 4 x 36 tuumaa | AA9MBT 1DWV8

E JAMES & CO 365-3/8HGY kumi neopreeni 3/8 tuumaa paksu 4 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9MBT Malli: 365-3/8HGYRistiviite: 1DWV8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer70A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliNeopreenikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus3 / 8 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1835
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTaustatyyppidurometerTyyppiLeveyspidentäminenMateriaaliMaks. LämpötilaHinta
E JAMES & CO 5389-1 / 32HGX Kumi Buna-nitriili 1/32 tuumaa Paksu 2 x 36 tuumaa | AA9KTX 1DRK3 5389-1 / 32HGX1 / 32 "tavallinen50AKorkea arvosana2"400%Buna-N / nitriilikumi225 F€3.31
E JAMES & CO 5389-1/16HGX Kumi Buna-nitriili 1/16 tuumaa Paksuus 2 x 36 tuumaa | AA9KTY 1DRK4 5389-1 / 16HGX1 / 16 "tavallinen50AKorkea arvosana2"400%Buna-N / nitriilikumi225 F€5.85
E JAMES & CO 5389-3/32HGX Kumi Buna-nitriili 3/32 tuumaa Paksuus 2 x 36 tuumaa | AA9KTZ 1DRK5 5389-3 / 32HGX3 / 32 "tavallinen50AKorkea arvosana2"400%Buna-N / nitriilikumi225 F€12.05
E JAMES & CO 5389-1/8HGX Kumi Buna-nitriili 1/8 tuumaa Paksuus 2 x 36 tuumaa | AA9KUA 1DRK6 5389-1 / 8HGX1 / 8 "tavallinen50AKorkea arvosana2"400%Buna-N / nitriilikumi225 F€12.04
E JAMES & CO 5389-3 / 16HGX Buna-nitriilikumi 3/16 tuumaa, paksuus 2 x 36 tuumaa | AA9KUB 1DRK7 5389-3 / 16HGX3 / 16 "tavallinen50AKorkea arvosana2"400%Buna-N / nitriilikumi225 F€17.15
E JAMES & CO 5389-1/4HGX Kumi Buna-nitriili 1/4 tuumaa Paksuus 2 x 36 tuumaa | AA9KUC 1DRK8 5389-1 / 4HGX1 / 4 "tavallinen50AKorkea arvosana2"400%Buna-N / nitriilikumi225 F€27.14
E JAMES & CO 5389-3 / 8HGX Kumi Buna-nitriili 3/8 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AA9KUD 1DRK9 5389-3 / 8HGX3 / 8 "tavallinen50AKorkea arvosana2"400%Buna-N / nitriilikumi225 F€31.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 365-3/8HGY kumi neopreeni 3/8 tuumaa paksu 4 x 36 tuumaa
€46.13 / yksikkö