E JAMES & CO 365-3/4HGC Kumi Neopreeni 3/4 tuumaa Paksu 12 x 36 tuumaa | AA9MAK 1DWR3

E JAMES & CO 365-3/4HGC Kumi Neopreeni 3/4 tuumaa Paksuus 12 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9MAK Malli: 365-3/4HGCRistiviite: 1DWR3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€233.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer70A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliNeopreenikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus3 / 4 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.885
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusTaustatyyppiVäriPaksuusTyyppiLeveyspidentäminenPituusHinta
E JAMES & CO 365-1 / 16HGA -kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LYR 1DWH8 365-1 / 16HGA1500 PSItavallinenMusta1 / 16 "Korkea arvosana12 "200%12 "€11.81
E JAMES & CO 365-3 / 32HGA -kumi neopreeni 3/32 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LYU 1DWJ1 365-3 / 32HGA1500 PSItavallinenMusta3 / 32 "Korkea arvosana12 "200%12 "€18.36
E JAMES & CO 365-1 / 8HGA -kumi neopreeni 1/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LYW 1DWJ3 365-1 / 8HGA1500 PSItavallinenMusta1 / 8 "Korkea arvosana12 "200%12 "€20.86
E JAMES & CO 365-3 / 16HGA -kumi neopreeni 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LYY 1DWJ5 365-3 / 16HGA1500 PSItavallinenMusta3 / 16 "Korkea arvosana12 "200%12 "€30.41
E JAMES & CO 365-1 / 4HGA -kumi neopreeni 1/4 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LZA 1DWJ7 365-1 / 4HGA1500 PSItavallinenMusta1 / 4 "Korkea arvosana12 "200%12 "€44.48
E JAMES & CO 365-3 / 8HGA -kumi neopreeni 3/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LZC 1DWJ9 365-3 / 8HGA1500 PSItavallinenMusta3 / 8 "Korkea arvosana12 "200%12 "€55.37
E JAMES & CO 365-1 / 2HGA kumi neopreeni 1/2 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LZE 1DWK2 365-1 / 2HGA1500 PSItavallinenMusta1 / 2 "Korkea arvosana12 "200%12 "€71.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 365-3/4HGC Kumi Neopreeni 3/4 tuumaa Paksuus 12 x 36 tuumaa
€233.72 / yksikkö