Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 365-1 / 8HGY -kumi neopreeni 1/8 tuumaa paksu 4 x 36 tuumaa | AA9MBL 1DWV2

E JAMES & CO 365-1/8HGY kumi neopreeni 1/8 tuumaa paksu 4 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9MBL Malli: 365-1/8HGYRistiviite: 1DWV2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer70A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliNeopreenikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3987
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTaustatyyppipidentäminenLeveysMateriaaliMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusHinta
E JAMES & CO 365-1 / 16HGX -kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9MAP 1DWR7 365-1 / 16HGXKorkea arvosanatavallinen200%2"Neopreenikumi225 F-30 astetta F.1500 PSI€4.88
E JAMES & CO 365-3 / 32HGX kumi neopreeni 3/32 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9MAR 1DWR9 365-3 / 32HGXKorkea arvosanatavallinen200%2"Neopreenikumi225 F-30 astetta F.1500 PSI€7.07
E JAMES & CO 365-1 / 8HGX kumi neopreeni 1/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9MAU 1DWT2 365-1 / 8HGXKorkea arvosanatavallinen200%2"Neopreenikumi225 F-30 astetta F.1500 PSI€8.35
E JAMES & CO 365-3 / 16HGX kumi neopreeni 3/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9MAW 1DWT4 365-3 / 16HGXKorkea arvosanatavallinen200%2"Neopreenikumi225 F-30 astetta F.1500 PSI€11.68
E JAMES & CO 365-1 / 4HGX kumi neopreeni 1/4 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9MAX 1DWT6 365-1 / 4HGXKorkea arvosanatavallinen200%2"Neopreenikumi225 F-30 astetta F.1500 PSI€15.62
E JAMES & CO 365-3/8HGX Kumi Neopreeni 3/8 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AA9MAZ 1DWT8 365-3 / 8HGXKorkea arvosanatavallinen200%2"Neopreenikumi225 F-30 astetta F.1500 PSI€22.01
E JAMES & CO 365-1 / 16HGY -kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 4 x 36 tuumaa | AA9MBG 1DWU7 365-1 / 16HGYKorkea arvosanatavallinen200%4"Neopreenikumi225 F-30 astetta F.1500 PSI€10.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 365-1/8HGY kumi neopreeni 1/8 tuumaa paksu 4 x 36 tuumaa
€17.51 / yksikkö