E JAMES & CO 360-3 / 16-10 Kumivinyylit 3/16 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2MWD 6VNK7

E JAMES & CO 360-3/16-10 kumivinyyli 3/16 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2MWD Malli: 360-3/16-10Ristiviite: 6VNK7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€434.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer70A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus10ft.
MateriaaliVinyylikumi
Maks. Lämpötila160 F
Min. Lämpötila Luokitus+20 astetta F.
Vetolujuus1000 psi
Paksuus3 / 16 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.9471
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMin. Lämpötila LuokitusPaksuusHinta
E JAMES & CO 360-1 / 16 -vinyylirulla 1/16 Th x 36 tuumaa, leveys 150 jalkaa, musta | AC8WFH 3EFP4 360-1/16150ft.+20 astetta F.1 / 16 "€1,871.07
E JAMES & CO 360-1 / 4 rullavinyyli, 1/4 tuumaa x 36 tuumaa, leveys 50 jalkaa, musta | AC8WFJ 3EFP5 360-1/450ft.+20 astetta F.1 / 4 "€2,303.00
E JAMES & CO 360-1 / 8 -vinyylirulla, 1/8 tuumaa x 36 tuumaa, leveys 75 jalkaa, musta | AC8WFK 3EFP6 360-1/875ft.+20 astetta F.1 / 8 "€1,868.78
E JAMES & CO 360-3 / 16 rullavinyyli 3/16 Th x 36 tuuman leveys 60 jalan pituus musta | AC8WFL 3EFP7 360-3/1660ft.+20 astetta F.3 / 16 "€2,686.20
E JAMES & CO 360-1 / 16-25 Kumivinyylit 1/16 tuumaa Th 36 tuumaa x 25 jalkaa | AF2MWA 6VNK4 360-1/16-2525ft.20 astetta F.1 / 16 "€288.23
E JAMES & CO 360-1 / 4-10 Kumivinyylit 1/4 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2MWB 6VNK5 360-1/4-1010ft.+20 astetta F.1 / 4 "€580.51
E JAMES & CO 360-1 / 8-15 Kumivinyyli 1/8 tuumaa Th 36 tuumaa x 15 jalkaa | AF2MWC 6VNK6 360-1/8-1515ft.+20 astetta F.1 / 8 "€373.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 360-3/16-10 kumivinyyli 3/16 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa
€434.71 / yksikkö