ADVANCE TABCO FC-3-1515-15RL Pesualtaan roiskeveden ruostumaton teräs | AF9EHG 29VK72

ADVANCE TABCO FC-3-1515-15RL Astianpesualtaan roiskevesi ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF9EHG Malli: FC-3-1515-15RLRistiviite: 29VK72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,141.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12 "
Kulhon koko15 "x 15" x 12 "
Tyhjennysaukko3"
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Mitata16
AsennustyyppiRoiskahtaa
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus37 "
Kokonaispituus75 "
kokonaisleveys20.5 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7324100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKulhon syvyysKulhon kokoTyhjennysaukkoMitataAsennustyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
ADVANCE TABCO 9-41-24 Pesuallas ilman hanaa 33 tuuman pituus | AA3RZW 11U358 9-41-2431 "12 "24 "x 24"3.5 "18Lattia42 "33 "€3,705.57
ADVANCE TABCO FC-1-1818-X Pesuallas ilman hanaa 23 tuuman pituus | AA3RZX 11U359 FC-1-1818-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Lattia43 "23 "€1,429.05
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18L-X Pesualtaan ruostumaton teräs 24 tuuman leveys | AA3RZY 11U360 FC-1-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Lattia43 "38.5 "€1,618.39
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18R-X Pesualtaan ruostumaton teräs 24 tuuman leveys | AA3RZZ 11U361 FC-1-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Lattia43 "38.5 "€1,618.39
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18RL-X Pesuallas ilman hanaa 54 tuuman pituus | AA3TAA 11U362 FC-1-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Lattia43 "54 "€2,055.83
ADVANCE TABCO FC1-2424-X Pesuallas ilman hanaa 29 tuuman pituus | AA3TAB 11U363 FC1-2424-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Lattia43 "29 "€1,803.94
ADVANCE TABCO FC1-2424-24L-X Pesualtaan ruostumaton teräs 30 tuuman leveys | AA3TAC 11U364 FC1-2424-24L-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Lattia43 "50.5 "€2,978.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO FC-3-1515-15RL Astianpesualtaan roiskevesi ruostumatonta terästä
€3,141.52 / yksikkö