Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 355-1/8HGX Kumi Neopreeni 1/8 tuumaa Paksuus 2 x 36 tuumaa | AA9LTD 1DVJ5

E JAMES & CO 355-1/8HGX kumi neopreeni 1/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9LTD Malli: 355-1/8HGXRistiviite: 1DVJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer50A
pidentäminen350%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliNeopreenikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1994
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusTaustatyyppidurometerPaksuusTyyppiLeveyspidentämineneräHinta
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGA kumi neopreeni 1/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9KZP 1DTU4 1030-1 / 8HGA1200 psitavallinen30A1 / 8 "Korkea arvosana12 "450%Kumilevy€17.33
E JAMES & CO 1030-1/4HGA Kumi Neopreeni 1/4 tuumaa Paksu 12 x 12 tuumaa | AA9KZR 1DTU6 1030-1 / 4HGA1200 psitavallinen30A1 / 4 "Korkea arvosana12 "450%Kumilevy€38.65
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGA Kumi neopreeni 1/2 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9KZU 1DTU8 1030-1 / 2HGA1200 psitavallinen30A1 / 2 "Korkea arvosana12 "450%Kumilevy€73.67
E JAMES & CO 1030-1HGA Kumi Neopreeni 1 Tuumaa Paksu 12 x 12 Tuumaa | AA9KZW 1DTV1 1030-1HGA1200 psitavallinen30A1"Korkea arvosana12 "450%Kumilevy€136.67
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGB kumi neopreeni 1/8 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa | AA9KZZ 1DTV4 1030-1 / 8HGB1200 psitavallinen30A1 / 8 "Korkea arvosana12 "450%Kumilevy€41.51
E JAMES & CO 1030-1 / 4HGB kumi neopreeni 1/4 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa | AA9LAB 1DTV6 1030-1 / 4HGB1200 psitavallinen30A1 / 4 "Korkea arvosana12 "450%Kumilevy€68.25
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGB kumi neopreeni 1/2 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa | AA9LAD 1DTV8 1030-1 / 2HGB1200 psitavallinen30A1 / 2 "Korkea arvosana12 "450%Kumilevy€147.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 355-1/8HGX kumi neopreeni 1/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa
€8.57 / yksikkö