E JAMES & CO 350-3/16-10 Kumi Viton 3/16 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2MVR 6VNJ2

E JAMES & CO 350-3/16-10 kumi Viton 3/16 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2MVR Malli: 350-3/16-10Ristiviite: 6VNJ2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,815.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer70A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus10ft.
MateriaaliViton kumi
Maks. Lämpötila400 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus800 PSI
Paksuus3 / 16 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.02
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3920992000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 350-1/8-15 Kumi Viton 1/8 tuumaa Th 36 tuumaa x 15 jalkaa | AF2MVQ 6VNJ1 350-1/8-1515ft.1 / 8 "€6,483.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 350-3/16-10 kumi Viton 3/16 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa
€5,815.44 / yksikkö