Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 330-1 / 8X kumi Cspe 1/8 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LFK 1DUE9

E JAMES & CO 330-1/8X kumi Cspe 1/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9LFK Malli: 330-1/8XRistiviite: 1DUE9
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
€16.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer60A
pidentäminen350%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliHypalon-kumi
Maks. Lämpötila220 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1926
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 330-1 / 16X kumi Cspe 1/16 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LFE 1DUE3 330-1 / 16Xtavallinen1 / 16 "2"€9.10
E JAMES & CO 330-3 / 32X kumi Cspe 3/32 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LFG 1DUE6 330-3 / 32Xtavallinen3 / 32 "2"€12.04
E JAMES & CO 330-3 / 16X kumi Cspe 3/16 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LFN 1DUF3 330-3 / 16Xtavallinen3 / 16 "2"€24.64
E JAMES & CO 330-1 / 4X kumi Cspe 1/4 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LFQ 1DUF6 330-1 / 4Xtavallinen1 / 4 "2"€32.12
E JAMES & CO 330-1/16Y Kumi Cspe 1/16 tuumaa paksu 4 x 36 tuumaa | AA9LFU 1DUF9 330-1 / 16Ytavallinen1 / 16 "4"€17.09
E JAMES & CO 330-3/32Y Kumi Cspe 3/32 tuuman paksu 4 x 36 tuumaa | AA9LFX 1DUG3 330-3 / 32Ytavallinen3 / 32 "4"€24.94
E JAMES & CO 330-1 / 8Y Kumi Cspe 1/8 tuuman paksu 4 x 36 tuumaa | AA9LGA 1DUG6 330-1 / 8Ytavallinen1 / 8 "4"€34.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 330-1/8X kumi Cspe 1/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa
€16.84 / yksikkö