Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 330-1/8C Kumi Cspe 1/8 tuumaa Paksuus 12 x 36 tuumaa | AA9LEX 1DUC4

E JAMES & CO 330-1/8C kumi Cspe 1/8 tuumaa paksu 12 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9LEX Malli: 330-1/8CRistiviite: 1DUC4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer60A
pidentäminen350%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliHypalon-kumi
Maks. Lämpötila220 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1556
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3920992000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 330-1 / 16A kumi Cspe 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LBC 1DTY5 330-1 / 16Atavallinen12 "1 / 16 "€17.09
E JAMES & CO 330-3 / 32A Kumi Cspe 3/32 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LBE 1DTY7 330-3 / 32Atavallinen12 "3 / 32 "€24.28
E JAMES & CO 330-1/8A Kumi Cspe 1/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LBH 1DTZ1 330-1 / 8Atavallinen12 "1 / 8 "€32.56
E JAMES & CO 330-3 / 16A Kumi Cspe 3/16 Tuumaa Paksu 12 x 12 Tuumaa AA9LBL 1DTZ4 330-3 / 16Atavallinen12 "3 / 16 "€49.09
E JAMES & CO 330-1 / 4A kumi Cspe 1/4 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LBN 1DTZ7 330-1 / 4Atavallinen12 "1 / 4 "€67.80
E JAMES & CO 330-1 / 16B kumi Cspe 1/16 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa | AA9LEB 1DUA1 330-1 / 16Btavallinen24 "1 / 16 "€32.62
E JAMES & CO 330-3/32B Kumi Cspe 3/32 tuuman paksu 12 x 24 tuumaa | AA9LEE 1DUA4 330-3 / 32Btavallinen24 "3 / 32 "€49.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 330-1/8C kumi Cspe 1/8 tuumaa paksu 12 x 36 tuumaa
€97.98 / yksikkö