Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 320-1/8YTAPE Kumi Butyyli 1/8 tuumaa Paksuus 4 x 36 tuumaa | AB4GQH 1XWZ1

E JAMES & CO 320-1/8YTAPE Kumi Butyyli 1/8 tuumaa Paksuus 4 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4GQH Malli: 320-1/8YTAPERistiviite: 1XWZ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitarttuva
VäriMusta
durometer60A
pidentäminen300%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliButyylikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus1200 psi
Paksuus1 / 8 "
TyyppiYleiskäyttöinen luokka
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3987
Laivan korkeus (cm)2.24
Laivan pituus (cm)91.92
Laivan leveys (cm)15.72
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 320-1 / 16X -kumibutyyli 1/16 tuuman paksuus 2 x 36 tuumaa | AB4GPJ 1XWV6 320-1 / 16Xtavallinen1 / 16 "2"€9.50
E JAMES & CO 320-1 / 8X -kumibutyyli 1/8 tuuman paksuus 2 x 36 tuumaa | AB4GPK 1XWV7 320-1 / 8Xtavallinen1 / 8 "2"€18.73
E JAMES & CO 320-1 / 4X -kumibutyyli 1/4 tuuman paksuus 2 x 36 tuumaa | AB4GPL 1XWV8 320-1 / 4Xtavallinen1 / 4 "2"€38.39
E JAMES & CO 320-1 / 16Y -kumibutyyli 1/16 tuuman paksuus 4 x 36 tuumaa | AB4GPM 1XWV9 320-1 / 16Ytavallinen1 / 16 "4"€23.03
E JAMES & CO 320-1 / 8Y -kumibutyyli 1/8 tuuman paksuus 4 x 36 tuumaa | AB4GPN 1XWX1 320-1 / 8Ytavallinen1 / 8 "4"€37.75
E JAMES & CO 320-1 / 4Y -kumibutyyli 1/4 tuuman paksuus 4 x 36 tuumaa | AB4GPP 1XWX2 320-1 / 4Ytavallinen1 / 4 "4"€81.45
E JAMES & CO 320-1 / 16Z -kumi-butyyli 1/16 tuuman paksuus 6 x 36 tuumaa | AB4GPQ 1XWX3 320-1 / 16Ztavallinen1 / 16 "6"€30.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 320-1/8YTAPE Kumi Butyyli 1/8 tuumaa Paksuus 4 x 36 tuumaa
€49.22 / yksikkö