Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 320-1 / 8ATAPE-butyylibutyyli 1/8 tuuman paksuus 12 x 12 tuumaa | AB4GPV 1XWX7

E JAMES & CO 320-1/8ATAPE kumibutyyli 1/8 tuumaa paksuus 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4GPV Malli: 320-1/8ATAPERistiviite: 1XWX7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitarttuva
VäriMusta
durometer60A
pidentäminen300%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus12 "
MateriaaliButyylikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus1200 psi
Paksuus1 / 8 "
TyyppiYleiskäyttöinen luokka
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3987
Laivan korkeus (cm)2.24
Laivan pituus (cm)30.96
Laivan leveys (cm)30.96
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 320-1 / 16A -kumi-butyyli 1/16 tuuman paksuus 12 x 12 tuumaa | AB4GNZ 1XWU6 320-1 / 16Atavallinen12 "1 / 16 "€18.86
E JAMES & CO 320-1 / 8A -butyylikumi, 1/8 tuuman paksuus 12 x 12 tuumaa | AB4GPA 1XWU7 320-1 / 8Atavallinen12 "1 / 8 "€32.62
E JAMES & CO 320-1 / 4A -kumi butyyli 1/4 tuuman paksuus 12 x 12 tuumaa | AB4GPB 1XWU8 320-1 / 4Atavallinen12 "1 / 4 "€65.47
E JAMES & CO 320-1 / 16-B -kumibutyyli 1/16 tuuman paksuus 12 x 24 tuumaa | AB4GPC 1XWU9 320-1 / 16-Btavallinen24 "1 / 16 "€51.67
E JAMES & CO 320-1 / 8B -kumibutyyli 1/8 tuuman paksuus 12 x 24 tuumaa | AB4GPD 1XWV1 320-1 / 8Btavallinen24 "1 / 8 "€65.93
E JAMES & CO 320-1/4B Kumibutyyli 1/4 tuuman paksuus 12 x 24 tuumaa | AB4GPE 1XWV2 320-1 / 4Btavallinen24 "1 / 4 "€131.34
E JAMES & CO 320-1 / 16C -kumi-butyyli 1/16 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AB4GPF 1XWV3 320-1 / 16Ctavallinen36 "1 / 16 "€65.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 320-1/8ATAPE kumibutyyli 1/8 tuumaa paksuus 12 x 12 tuumaa
€40.98 / yksikkö