Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 3065E1 / 32EPDM4D Kumi Epdm 1/32 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MCH 2UNV8

E JAMES & CO 3065E1/32EPDM4D kumi Epdm 1/32 tuumaa T 12 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3MCH Malli: 3065E1/32EPDM4DRistiviite: 2UNV8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer40A
pidentäminen550%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliEPDM-kumi
Maks. Lämpötila300 F
Min. Lämpötila Luokitus-55 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus1 / 32 "
TyyppiSotilastiedot
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 3065E1 / 64EPDM4D kumi Epdm 1/64 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MCG 2UNV7 3065E1 / 64EPDM4Dtavallinen1 / 64 "12 "€20.25
E JAMES & CO 3065E1 / 16EPDM4D Kumi Epdm 1/16 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MCJ 2UNV9 3065E1 / 16EPDM4Dtavallinen1 / 16 "12 "€52.82
E JAMES & CO 3065E3 / 32EPDM4D Kumi Epdm 3/32 Tuumaa T 12 x 36 Tuumaa | AC3MCK 2UNW1 3065E3 / 32EPDM4Dtavallinen3 / 32 "12 "€78.08
E JAMES & CO 3065E1 / 8EPDM4D Kumi Epdm 1/8 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MCL 2UNW2 3065E1 / 8EPDM4Dtavallinen1 / 8 "12 "€83.80
E JAMES & CO 3065E3 / 16EPDM4D Kumi Epdm 3/16 Tuumaa T 12 x 36 Tuumaa | AC3MCM 2UNW3 3065E3 / 16EPDM4Dtavallinen3 / 16 "12 "€156.28
E JAMES & CO 3065E1/4EPDM4D Kumi Epdm 1/4 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MCN 2UNW4 3065E1 / 4EPDM4Dtavallinen1 / 4 "12 "€193.53
E JAMES & CO 3065E1 / 64EPDM4M Kumi Epdm 1/64 tuumaa T 36 x 36 Tuumaa 40a | AD2PFE 3TEE9 3065E1 / 64EPDM4MEi tarttuvaa1 / 64 "36 "€72.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/32EPDM4D kumi Epdm 1/32 tuumaa T 12 x 36 tuumaa
€30.31 / yksikkö