Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 3065E1/16EPDM7M Kumi Epdm 1/16 tuumaa T 36 x 36 tuumaa 70a | AD2PGC 3TEH5

E JAMES & CO 3065E1/16EPDM7M kumi Epdm 1/16 tuumaa T 36 x 36 tuumaa 70a

Varastossa
Tuote: AD2PGC Malli: 3065E1/16EPDM7MRistiviite: 3TEH5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer70A
pidentäminen250%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliEPDM-kumi
Maks. Lämpötila300 F
Min. Lämpötila Luokitus-55 astetta F.
Vetolujuus1700 PSI
Paksuus1 / 16 "
TyyppiSotilastiedot
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7928
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)92.46
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 3065E1 / 64EPDM7D kumi Epdm 1/64 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MDE 2UNY1 3065E1 / 64EPDM7Dtavallinen1 / 64 "12 "€23.36
E JAMES & CO 3065E1 / 32EPDM7D Kumi Epdm 1/32 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MDF 2UNY2 3065E1 / 32EPDM7Dtavallinen1 / 32 "12 "€28.63
E JAMES & CO 3065E1 / 16EPDM7D Kumi Epdm 1/16 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MDG 2UNY3 3065E1 / 16EPDM7Dtavallinen1 / 16 "12 "€49.39
E JAMES & CO 3065E3 / 32EPDM7D Kumi Epdm 3/32 Tuumaa T 12 x 36 Tuumaa | AC3MDH 2UNY4 3065E3 / 32EPDM7Dtavallinen3 / 32 "12 "€66.20
E JAMES & CO 3065E1 / 8EPDM7D Kumi Epdm 1/8 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MDJ 2UNY5 3065E1 / 8EPDM7Dtavallinen1 / 8 "12 "€87.91
E JAMES & CO 3065E3/16EPDM7D Kumi Epdm 3/16 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MDK 2UNY6 3065E3 / 16EPDM7Dtavallinen3 / 16 "12 "€137.60
E JAMES & CO 3065E1 / 4EPDM7D Kumi Epdm 1/4 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MDL 2UNY7 3065E1 / 4EPDM7Dtavallinen1 / 4 "12 "€176.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/16EPDM7M kumi Epdm 1/16 tuumaa T 36 x 36 tuumaa 70a
€139.83 / yksikkö