Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 3065DSBF2132B8M Kumi Buna-n 1/32 tuuman paksuus 36 x 36 tuumaa 80a | AD2PBA 3TDT8

E JAMES & CO 3065DSBF2132B8M Kumi Buna-n 1/32 tuumaa Paksuus 36 x 36 tuumaa 80a

Varastossa
Tuote: AD2PBA Malli: 3065DSBF2132B8MRistiviite: 3TDT8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer80A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliBuna-N / nitriilikumi
Maks. Lämpötila220 F
Min. Lämpötila Luokitus-60 astetta F.
Vetolujuus1800 PSI
Paksuus1 / 32 "
TyyppiSotilastiedot
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1205
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiMin. Lämpötila LuokitusPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 3065DSBF2164B8D-kumi Buna-n 1/64 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3LZF 2UNG6 3065DSBF2164B8Dtavallinen-60 astetta F.1 / 64 "12 "€25.25
E JAMES & CO 3065DSBF2132B8D Kumi Buna-n 1/32 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3LZG 2UNG7 3065DSBF2132B8Dtavallinen-60 astetta F.1 / 32 "12 "€29.56
E JAMES & CO 3065DSBF2116B8D Kumi Buna-n 1/16 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3LZH 2UNG8 3065DSBF2116B8Dtavallinen-60 astetta F.1 / 16 "12 "€50.72
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B8D-kumi Buna-n 1/4 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3LZJ 2UNH3 3065DSBF21 / 4B8Dtavallinen-60 astetta F.1 / 4 "12 "€198.37
E JAMES & CO 6855C11 / 64B8D-kumi Buna-n 1/64 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3MBK 2UNT4 6855C11 / 64B8Dtavallinen-50 astetta F.1 / 64 "12 "€21.91
E JAMES & CO 6855C11 / 32B8D -kumi Buna-n 1/32 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3MBL 2UNT5 6855C11 / 32B8Dtavallinen-50 astetta F.1 / 32 "12 "€26.71
E JAMES & CO 6855C11 / 16B8D-kumi Buna-n 1/16 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3MBM 2UNT6 6855C11 / 16B8Dtavallinen-50 astetta F.1 / 16 "12 "€66.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 3065DSBF2132B8M Kumi Buna-n 1/32 tuumaa Paksuus 36 x 36 tuumaa 80a
€108.66 / yksikkö