Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B8D-kumi Buna-n 1/4 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3LZJ 2UNH3

E JAMES & CO 3065DSBF21/4B8D Kumi Buna-n 1/4 tuumaa Paksuus 12 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3LZJ Malli: 3065DSBF21/4B8DRistiviite: 2UNH3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer80A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliBuna-N / nitriilikumi
Maks. Lämpötila220 F
Min. Lämpötila Luokitus-60 astetta F.
Vetolujuus1800 PSI
Paksuus1 / 4 "
TyyppiSotilastiedot
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3922
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiMin. Lämpötila LuokitusPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 3065DSBF2164B8D-kumi Buna-n 1/64 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3LZF 2UNG6 3065DSBF2164B8Dtavallinen-60 astetta F.1 / 64 "12 "€25.25
E JAMES & CO 3065DSBF2132B8D Kumi Buna-n 1/32 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3LZG 2UNG7 3065DSBF2132B8Dtavallinen-60 astetta F.1 / 32 "12 "€29.56
E JAMES & CO 3065DSBF2116B8D Kumi Buna-n 1/16 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3LZH 2UNG8 3065DSBF2116B8Dtavallinen-60 astetta F.1 / 16 "12 "€50.72
E JAMES & CO 6855C11 / 64B8D-kumi Buna-n 1/64 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3MBK 2UNT4 6855C11 / 64B8Dtavallinen-50 astetta F.1 / 64 "12 "€21.91
E JAMES & CO 6855C11 / 32B8D -kumi Buna-n 1/32 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3MBL 2UNT5 6855C11 / 32B8Dtavallinen-50 astetta F.1 / 32 "12 "€26.71
E JAMES & CO 6855C11 / 16B8D-kumi Buna-n 1/16 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3MBM 2UNT6 6855C11 / 16B8Dtavallinen-50 astetta F.1 / 16 "12 "€66.89
E JAMES & CO 6855C11 / 8B8D Kumi Buna-n 1/8 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3MBN 2UNT8 6855C11 / 8B8Dtavallinen-50 astetta F.1 / 8 "12 "€91.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 3065DSBF21/4B8D Kumi Buna-n 1/4 tuumaa Paksuus 12 x 36 tuumaa
€199.70 / yksikkö