Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 2950B-1/16BTAPE kumi silikoni 1/16 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa | AD4TGT 43Z055

E JAMES & CO 2950B-1/16BTAPE kumi silikoni 1/16 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4TGT Malli: 2950B-1/16BTAPERistiviite: 43Z055

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
TaustatyyppiNauha
VäriMusta
durometer50A
pidentäminen300%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus24 "
MateriaaliSilikoni
Maks. Lämpötila+400 astetta
Min. Lämpötila Luokitus-60 astetta F.
Vetolujuus750 PSI
Paksuus1 / 16 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 2950B-1 / 16A kumisilikoni 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AD4TGJ 43Z047 2950B-1 / 16Atavallinen12 "1 / 16 "12 "€22.27
E JAMES & CO 2950B-1 / 16B kumisilikoni 1/16 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa | AD4TGK 43Z048 2950B-1 / 16Btavallinen24 "1 / 16 "12 "€49.18
E JAMES & CO 2950B-1 / 16C kumisilikoni 1/16 tuumaa paksu 12 x 36 tuumaa | AD4TGL 43Z049 2950B-1 / 16Ctavallinen36 "1 / 16 "12 "€70.70
E JAMES & CO 2950B-1 / 16X kumisilikoni 1/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AD4TGM 43Z050 2950B-1 / 16Xtavallinen36 "1 / 16 "2"€11.87
E JAMES & CO 2950B-1 / 16Y kumisilikoni 1/16 tuumaa paksu 4 x 36 tuumaa | AD4TGN 43Z051 2950B-1 / 16Ytavallinen36 "1 / 16 "4"€22.77
E JAMES & CO 2950B-1 / 16Z kumisilikoni 1/16 tuumaa paksu 6 x 36 tuumaa | AD4TGP 43Z052 2950B-1 / 16Ztavallinen36 "1 / 16 "6"€32.20
E JAMES & CO 2950B-1 / 16-10 kumisilikoni 1/16 tuuman paksu 36 x 10 jalkaa | AD4TGQ 43Z053 2950B-1 / 16-10tavallinen10ft.1 / 16 "36 "€665.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 2950B-1/16BTAPE kumi silikoni 1/16 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa
€96.23 / yksikkö