Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 2840-1/8XTAPE kumi silikoni 1/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MZH 1MXC7

E JAMES & CO 2840-1/8XTAPE kumi silikoni 1/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2MZH Malli: 2840-1/8XTAPERistiviite: 1MXC7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitarttuva
Väripunainen
durometer40A
pidentäminen350%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliSilikonikumi
Maks. Lämpötila400 F
Min. Lämpötila Luokitus-60 astetta F.
Vetolujuus550 PSI
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)2.24
Laivan pituus (cm)91.92
Laivan leveys (cm)15.72
HS-koodi3920992000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPaksuusHinta
E JAMES & CO 2840-1 / 32X kumisilikoni 1/32 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MTX 1MWH2 2840-1 / 32Xtavallinen1 / 32 "€5.71
E JAMES & CO 2840-1 / 16X kumisilikoni 1/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MTY 1MWH3 2840-1 / 16Xtavallinen1 / 16 "€9.77
E JAMES & CO 2840-3 / 32X kumisilikoni 3/32 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MTZ 1MWH4 2840-3 / 32Xtavallinen3 / 32 "€14.73
E JAMES & CO 2840-1 / 8X kumisilikoni 1/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MUA 1MWH5 2840-1 / 8Xtavallinen1 / 8 "€23.68
E JAMES & CO 2840-3 / 16X kumisilikoni 3/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MUB 1MWH6 2840-3 / 16Xtavallinen3 / 16 "€33.09
E JAMES & CO 2840-1 / 4X kumisilikoni 1/4 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MUC 1MWH7 2840-1 / 4Xtavallinen1 / 4 "€48.79
E JAMES & CO 2840-3 / 8X kumisilikoni 3/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MUD 1MWH8 2840-3 / 8Xtavallinen3 / 8 "€72.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 2840-1/8XTAPE kumi silikoni 1/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa
€25.70 / yksikkö