Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 2840-1 / 16A kumisilikoni 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MRJ 1MWC2

E JAMES & CO 2840-1/16A kumi silikoni 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2MRJ Malli: 2840-1/16ARistiviite: 1MWC2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
Väripunainen
durometer40A
pidentäminen350%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus12 "
MateriaaliSilikonikumi
Maks. Lämpötila400 F
Min. Lämpötila Luokitus-60 astetta F.
Vetolujuus550 PSI
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3920992000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 2840-1 / 32A kumisilikoni 1/32 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MRG 1MWB9 2840-1 / 32Atavallinen12 "1 / 32 "€13.90
E JAMES & CO 2840-3 / 32A kumisilikoni 3/32 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MRL 1MWC4 2840-3 / 32Atavallinen12 "3 / 32 "€33.64
E JAMES & CO 2840-1 / 8A kumisilikoni 1/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MRN 1MWC6 2840-1 / 8Atavallinen12 "1 / 8 "€40.85
E JAMES & CO 2840-3 / 16A kumisilikoni 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MRQ 1MWC8 2840-3 / 16Atavallinen12 "3 / 16 "€71.75
E JAMES & CO 2840-1 / 4A kumisilikoni 1/4 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MRT 1MWE1 2840-1 / 4Atavallinen12 "1 / 4 "€82.48
E JAMES & CO 2840-3 / 8A 3/8 tuuman paksu 12 x 12 tuuman silikonikumi | AB2MRV 1MWE3 2840-3 / 8Atavallinen12 "3 / 8 "€125.27
E JAMES & CO 2840-1/2A Kumisilikoni 1/2 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MRX 1MWE5 2840-1 / 2Atavallinen12 "1 / 2 "€183.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 2840-1/16A kumi silikoni 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa
€23.57 / yksikkö