Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 2125214EPDM85D Kumi Epdm 1/4 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MBY 2UNU8

E JAMES & CO 2125214EPDM85D Kumi Epdm 1/4 tuumaa T 12 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3MBY Malli: 2125214EPDM85DRistiviite: 2UNU8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer85A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliEPDM-kumi
Maks. Lämpötila220 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus2000 psi
Paksuus1 / 4 "
TyyppiSotilastiedot
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3922
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 21252164EPDM85D Kumi Epdm 1/64 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MBR 2UNU2 21252164EPDM85Dtavallinen1 / 64 "12 "€20.82
E JAMES & CO 21252132EPDM85D Kumi Epdm 1/32 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MBT 2UNU3 21252132EPDM85Dtavallinen1 / 32 "12 "€25.03
E JAMES & CO 21252116EPDM85D Kumi Epdm 1/16 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MBU 2UNU4 21252116EPDM85Dtavallinen1 / 16 "12 "€39.19
E JAMES & CO 21252332EPDM85D Kumi Epdm 3/32 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MBV 2UNU5 21252332EPDM85Dtavallinen3 / 32 "12 "€56.87
E JAMES & CO 2125218EPDM85D Kumi Epdm 1/8 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MBW 2UNU6 2125218EPDM85Dtavallinen1 / 8 "12 "€82.87
E JAMES & CO 21252316EPDM85D Kumi Epdm 3/16 Tuumaa T 12 x 36 Tuumaa | AC3MBX 2UNU7 21252316EPDM85Dtavallinen3 / 16 "12 "€115.92
E JAMES & CO 21252132EPDM85M Kumi Epdm 1/32 tuumaa T 36 x 36 Tuumaa 85a | AD2PEQ 3TED3 21252132EPDM85MEi tarttuvaa1 / 32 "36 "€77.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 2125214EPDM85D Kumi Epdm 1/4 tuumaa T 12 x 36 tuumaa
€147.43 / yksikkö