E JAMES & CO 1530-100137 Letku Kirkas PVC-johto 25 jalkaa 1 3/8 tuumaa Od | AD6XZJ 4CHR7

E JAMES & CO 1530-100137 Letkun kirkas PVC langalla 25 jalkaa 1 3/8 tuumaa Od

Varastossa
Tuote: AD6XZJ Malli: 1530-100137Ristiviite: 4CHR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€255.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImu- ja siirtoletku
Taivuta säde4"
VäriPoista valinta
KovuusRanta A: 73
Sisällä Dia.1"
Pituus25ft.
MateriaaliPVC langalla
Max. Paine85 lämpötilassa 70 astetta F
Dia ulkopuolella.1.375 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue20 astetta 150 astetta F
TyyppiKirkasta PVC: tä langalla
tyhjiö29.9 tuumaa Hg
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
E JAMES & CO 1530-250500 Letku Kirkas PVC johto 25 jalkaa 1/2 tuumaa Od | AD6XZD 4CHR2 1530-2505001"1 / 4 "210 lämpötilassa 70 astetta F1 / 2 "1 / 8 "€93.45
E JAMES & CO 1530-375625 Letku Kirkas PVC Johdolla 25 Jalkaa 5/8 Tuumaa Od | AD6XZE 4CHR3 1530-3756251.5 "3 / 8 "180 lämpötilassa 70 astetta F5 / 8 "1 / 8 "€108.61
E JAMES & CO 1530-500687 Letku Kirkas PVC Johdolla 25 Jalkaa 13/16 Tuumaa Od | AD6XZF 4CHR4 1530-5006872"1 / 2 "150 lämpötilassa 70 astetta F13 / 16 "5 / 32 "€153.44
E JAMES & CO 1530-625100 Letku kirkas PVC langalla 25 jalkaa 1 tuuma Od | AD6XZG 4CHR5 1530-6251002.5 "5 / 8 "100 lämpötilassa 70 astetta F1"3 / 16 "€175.94
E JAMES & CO 1530-750112 Letku Kirkas PVC johto 25 jalkaa 1 1/8 tuumaa Od | AD6XZH 4CHR6 1530-7501123"3 / 4 "100 lämpötilassa 70 astetta F1.25 "3 / 16 "€204.92
E JAMES & CO 1530-125175 Letku Kirkas PVC-johto 25 jalkaa 1 3/4 tuumaa Od | AD6XZK 4CHR8 1530-1251755"1.25 "85 lämpötilassa 70 astetta F1.75 "1 / 4 "€395.33
E JAMES & CO 1530-150200 Letku Kirkas PVC johto 25 jalkaa 2 tuumaa Od | AD6XZL 4CHR9 1530-1502006"1.5 "85 lämpötilassa 70 astetta F2"1 / 4 "€531.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1530-100137 Letkun kirkas PVC langalla 25 jalkaa 1 3/8 tuumaa Od
€255.24 / yksikkö