Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1530-500687 Letku Kirkas PVC Johdolla 25 Jalkaa 13/16 Tuumaa Od | AD6XZF 4CHR4

E JAMES & CO 1530-500687 Letkun kirkas PVC langalla 25 jalkaa 13/16 tuuman ulkonäkö

Varastossa
Tuote: AD6XZF Malli: 1530-500687Ristiviite: 4CHR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImu- ja siirtoletku
Taivuta säde2"
VäriPoista valinta
KovuusRanta A: 73
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus25ft.
MateriaaliPVC langalla
Max. Paine150 lämpötilassa 70 astetta F
Dia ulkopuolella.13 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue20 astetta 150 astetta F
TyyppiKirkasta PVC: tä langalla
tyhjiö29.9 tuumaa Hg
Seinämän paksuus5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4875
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
E JAMES & CO 1530-250500 Letku Kirkas PVC johto 25 jalkaa 1/2 tuumaa Od | AD6XZD 4CHR2 1530-2505001"1 / 4 "210 lämpötilassa 70 astetta F1 / 2 "1 / 8 "€93.45
E JAMES & CO 1530-375625 Letku Kirkas PVC Johdolla 25 Jalkaa 5/8 Tuumaa Od | AD6XZE 4CHR3 1530-3756251.5 "3 / 8 "180 lämpötilassa 70 astetta F5 / 8 "1 / 8 "€108.61
E JAMES & CO 1530-625100 Letku kirkas PVC langalla 25 jalkaa 1 tuuma Od | AD6XZG 4CHR5 1530-6251002.5 "5 / 8 "100 lämpötilassa 70 astetta F1"3 / 16 "€175.94
E JAMES & CO 1530-750112 Letku Kirkas PVC johto 25 jalkaa 1 1/8 tuumaa Od | AD6XZH 4CHR6 1530-7501123"3 / 4 "100 lämpötilassa 70 astetta F1.25 "3 / 16 "€204.92
E JAMES & CO 1530-100137 Letku Kirkas PVC-johto 25 jalkaa 1 3/8 tuumaa Od | AD6XZJ 4CHR7 1530-1001374"1"85 lämpötilassa 70 astetta F1.375 "3 / 16 "€255.24
E JAMES & CO 1530-125175 Letku Kirkas PVC-johto 25 jalkaa 1 3/4 tuumaa Od | AD6XZK 4CHR8 1530-1251755"1.25 "85 lämpötilassa 70 astetta F1.75 "1 / 4 "€395.33
E JAMES & CO 1530-150200 Letku Kirkas PVC johto 25 jalkaa 2 tuumaa Od | AD6XZL 4CHR9 1530-1502006"1.5 "85 lämpötilassa 70 astetta F2"1 / 4 "€531.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1530-500687 Letkun kirkas PVC langalla 25 jalkaa 13/16 tuuman ulkonäkö
€153.44 / yksikkö