Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1525S-7501000-25 Viton-letku 3/4 tuuman Id 1 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWX 4CHH4

E JAMES & CO 1525S-7501000-25 Viton-letku 3/4 tuuman sisähalkaisija 1 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6XWX Malli: 1525S-7501000-25Ristiviite: 4CHH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,203.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 60
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus25ft.
MateriaaliVitoton
Dia ulkopuolella.1"
Temp. alue-40 - 400 F
Toleranssi+/- 0.032 "
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKovuusDia ulkopuolella.Temp. alueSeinämän paksuusHinta
E JAMES & CO 1525S-750875-25 Viton-letku 3/4 tuuman Id 7/8 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWW 4CHH3 1525S-750875-25Ranta A: 607 / 8 "-40 - 400 F1 / 16 "€1,393.81
E JAMES & CO 1525F-750875-25 Viton-letku 3/4 tuuman Id 7/8 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXW 4CHK8 1525F-750875-25Ranta A: 757 / 8 "-30 - 400 F1 / 16 "€1,438.24
E JAMES & CO 1525F-7501000-25 Viton-letku 3/4 tuumaa Id 1 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXX 4CHK9 1525F-7501000-25Ranta A: 751"-30 - 400 F1 / 8 "€2,728.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1525S-7501000-25 Viton-letku 3/4 tuuman sisähalkaisija 1 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa
€3,203.38 / yksikkö