Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1525F-750875-25 Viton-letku 3/4 tuuman Id 7/8 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXW 4CHK8

E JAMES & CO 1525F-750875-25 Viton-letku 3/4 tuuman sisähalkaisija 7/8 tuumaa ulkohalkaisija 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6XXW Malli: 1525F-750875-25Ristiviite: 4CHK8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,298.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 75
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus25ft.
MateriaaliVitoton
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Temp. alue-30 - 400 F
Toleranssi+/- 0.032 "
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0655
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKovuusDia ulkopuolella.Temp. alueSeinämän paksuusHinta
E JAMES & CO 1525S-750875-25 Viton-letku 3/4 tuuman Id 7/8 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWW 4CHH3 1525S-750875-25Ranta A: 607 / 8 "-40 - 400 F1 / 16 "€1,257.95
E JAMES & CO 1525S-7501000-25 Viton-letku 3/4 tuuman Id 1 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWX 4CHH4 1525S-7501000-25Ranta A: 601"-40 - 400 F1 / 8 "€2,891.14
E JAMES & CO 1525F-7501000-25 Viton-letku 3/4 tuumaa Id 1 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXX 4CHK9 1525F-7501000-25Ranta A: 751"-30 - 400 F1 / 8 "€2,462.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1525F-750875-25 Viton-letku 3/4 tuuman sisähalkaisija 7/8 tuumaa ulkohalkaisija 25 jalkaa
€1,298.05 / yksikkö