Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1525S-6MM8MM-25 Viton-letku 6 mm, 8 mm, ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXA 4CHH7

E JAMES & CO 1525S-6MM8MM-25 Viton-letku 6 mm sisähalkaisija 8 mm ulkohalkaisija 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6XXA Malli: 1525S-6MM8MM-25Ristiviite: 4CHH7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 60
Sisällä Dia.6mm
Pituus25ft.
MateriaaliVitoton
Dia ulkopuolella.8mm
Temp. alue-40 - 400 F
Toleranssi+/- 0.020 "
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKovuusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Temp. alueToleranssiHinta
E JAMES & CO 1525S-2MM4MM-25 Viton-letku 2 mm Id 4 mm ulkohalkaisija 25 jalkaa AD6XWY 4CHH5 1525S-2MM 4MM-25Ranta A: 602mm4"-40 - 400 F+/- 0.016 "€243.10
E JAMES & CO 1525S-4MM6MM-25 Viton-letku 4mm Id 6mm ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWZ 4CHH6 1525S-4MM 6MM-25Ranta A: 604mm6mm-40 - 400 F+/- 0.016 "€289.34
E JAMES & CO 1525S-8MM10MM-25 Viton-letku 8mm Id 10mm ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXB 4CHH8 1525S-8MM 10MM-25Ranta A: 608mm10mm-40 - 400 F+/- 0.020 "€557.38
E JAMES & CO 1525S-10MM12MM-25 Viton-letku 10mm Id 12mm ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXC 4CHH9 1525S-10MM 12MM-25Ranta A: 6010mm12 mm-40 - 400 F+/- 0.025 "€701.26
E JAMES & CO 1525F-2MM4MM-25 Viton-letkut 2 mm Id 4 mm ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXY 4CHL1 1525F-2MM4MM-25Ranta A: 752mm4"-30 - 400 F+/- 0.016 "€220.26
E JAMES & CO 1525F-4MM6MM-25 Viton-letku 4 mm Id 6 mm ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXZ 4CHL2 1525F-4MM6MM-25Ranta A: 754mm6mm-30 - 400 F+/- 0.016 "€198.17
E JAMES & CO 1525F-6MM8MM-25 Viton-letkut 6 mm Id 8 mm ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XYA 4CHL3 1525F-6MM8MM-25Ranta A: 756mm8mm-30 - 400 F+/- 0.020 "€295.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1525S-6MM8MM-25 Viton-letku 6 mm sisähalkaisija 8 mm ulkohalkaisija 25 jalkaa
€351.72 / yksikkö