Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1525S-312563-25 Viton-letku 5/16 tuuman Id 9/16 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWP 4CHG6

E JAMES & CO 1525S-312563-25 Viton-letku 5/16 tuuman sisähalkaisija 9/16 tuumaa ulkohalkaisija 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6XWP Malli: 1525S-312563-25Ristiviite: 4CHG6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,172.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 60
Sisällä Dia.5 / 16 "
Pituus25ft.
MateriaaliVitoton
Dia ulkopuolella.9 / 16 "
Temp. alue-40 - 400 F
Toleranssi+/- 0.025 "
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKovuusDia ulkopuolella.Temp. alueSeinämän paksuusHinta
E JAMES & CO 1525S-312438-25 Viton-letku 5/16 tuuman tunnus 7/16 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWN 4CHG5 1525S-312438-25Ranta A: 607 / 16 "-40 - 400 F1 / 16 "€528.71
E JAMES & CO 1525F-312438-25 Viton-letku 5/16 tuuman tunnus 7/16 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXN 4CHK1 1525F-312438-25Ranta A: 757 / 16 "-30 - 400 F1 / 16 "€449.90
E JAMES & CO 1525F-312563-25 Viton-letku 5/16 tuuman Id 9/16 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXP 4CHK2 1525F-312563-25Ranta A: 759 / 16 "-30 - 400 F1 / 8 "€1,118.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1525S-312563-25 Viton-letku 5/16 tuuman sisähalkaisija 9/16 tuumaa ulkohalkaisija 25 jalkaa
€1,172.04 / yksikkö