Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1525F-062125-25 Viton-letku 1/16 tuuman Id 1/8 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXD 4CHJ1

E JAMES & CO 1525F-062125-25 Viton-letku 1/16 tuuman sisähalkaisija 1/8 tuumaa ulkohalkaisija 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6XXD Malli: 1525F-062125-25Ristiviite: 4CHJ1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 75
Sisällä Dia.1 / 16 "
Pituus25ft.
MateriaaliVitoton
Dia ulkopuolella.1 / 8 "
Temp. alue-30 - 400 F
Toleranssi+/- 0.013 "
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKovuusTemp. alueHinta
E JAMES & CO 1525S-062125-25 Viton-letku 1/16 tuuman Id 1/8 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWD 4CHF5 1525S-062125-25Ranta A: 60-40 - 400 F€178.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1525F-062125-25 Viton-letku 1/16 tuuman sisähalkaisija 1/8 tuumaa ulkohalkaisija 25 jalkaa
€144.11 / yksikkö