E JAMES & CO 1515-3/4X6X25 Kumi Sbr 3/4 Th x 6 tuumaa Leveys 25 Jalkaa Musta | AA6ZYA 15J120

E JAMES & CO 1515-3/4X6X25 kumi Sbr 3/4 Th x 6 tuumaa leveys 25 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AA6ZYA Model: 1515-3/4X6X25Ristiviite: 15J120

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,748.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer60 +/- 5
pidentäminen3
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus25ft.
MateriaaliSBR / kumi
Maks. Lämpötila175 F
Min. Lämpötila Luokitus-25 astetta F.
Vetolujuus1000 psi
Paksuus3 / 4 "
TyyppiVoimakas
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.0244
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)52.32
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 1515-1 / 4x6x10 Kumi Sbr 1/4 Th x 6 Tuuman Leveys 10 Jalkaa Musta | AA6ZXE 15J101 1515-1/4x6x1010ft.1 / 4 "6"€103.90
E JAMES & CO 1515-1 / 4X6X25 Kumi Sbr 1/4 Th x 6 Tuuman Leveys 25 Jalkaa Musta | AA6ZXF 15J102 1515-1/4X6X2525ft.1 / 4 "6"€255.98
E JAMES & CO 1515-1 / 4X6X50 Kumi Sbr 1/4 Th x 6 Tuuman Leveys 50 Jalkaa Musta | AA6ZXG 15J103 1515-1/4X6X5050ft.1 / 4 "6"€460.61
E JAMES & CO 1515-1 / 4X12X10 Kumi Sbr 1/4 Th x 12 Tuuman Leveys 10 Jalkaa Musta | AA6ZXH 15J104 1515-1/4X12X1010ft.1 / 4 "12 "€177.42
E JAMES & CO 1515-1 / 4X12X25 Kumi Sbr 1/4 Th x 12 Tuuman Leveys 25 Jalkaa Musta | AA6ZXJ 15J105 1515-1/4X12X2525ft.1 / 4 "12 "€382.95
E JAMES & CO 1515-1 / 4X12X50 Kumi Sbr 1/4 Th x 12 Tuuman Leveys 50 Jalkaa Musta | AA6ZXK 15J106 1515-1/4X12X5050ft.1 / 4 "12 "€772.59
E JAMES & CO 1515-3 / 8X6X10 Kumi Sbr 3/8 Th x 6 Tuuman Leveys 10 Jalkaa Musta | AA6ZXL 15J107 1515-3/8X6X1010ft.3 / 8 "6"€125.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1515-3/4X6X25 kumi Sbr 3/4 Th x 6 tuumaa leveys 25 jalkaa musta
€1,748.36 / yksikkö