E JAMES & CO 1508-500750-50 Santoprene-letku 3/4 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AC3DWU 2RUX4

E JAMES & CO 1508-500750-50 Santoprene-letku 3/4 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3DWU Malli: 1508-500750-50Ristiviite: 2RUX4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€219.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde2.25 "
VäriMusta
KovuusRanta A: 64
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus50ft.
MateriaaliSantopreeni
Max. Paine10 psi
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Temp. alue-60 - 275F
Vetolujuus950 PSI
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
E JAMES & CO 1508-062188-50 Santopreeniletku 3/16 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AC3DVX 2RUV2 1508-062188-509 / 16 "1 / 16 "34 psi3 / 16 "1 / 16 "€33.08
E JAMES & CO 1508-125250-50 Santopreeniletkut 1/4 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AC3DVY 2RUV3 1508-125250-505 / 64 "1 / 8 "19 psi1 / 4 "1 / 16 "€41.71
E JAMES & CO 1508-125375-50 Santopreeniletku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AC3DVZ 2RUV4 1508-125375-501.125 "1 / 8 "29 psi3 / 8 "1 / 8 "€93.24
E JAMES & CO 1508-188312-50 Santopreeniletkut 5/16 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AC3DWA 2RUV5 1508-188312-5015 / 16 "3 / 16 "13 psi5 / 16 "1 / 16 "€46.62
E JAMES & CO 1508-188375-50 Santopreeniletku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AC3DWB 2RUV6 1508-188375-501.125 "3 / 16 "19 psi3 / 8 "3 / 32 "€75.60
E JAMES & CO 1508-188563-50 Santopreeniletkut 9/16 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AC3DWC 2RUV7 1508-188563-501-11 / 16 "3 / 16 "29 psi9 / 16 "3 / 16 "€193.36
E JAMES & CO 1508-250375-50 Santopreeniletku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AC3DWD 2RUV8 1508-250375-501.125 "1 / 4 "10 psi3 / 8 "1 / 16 "€57.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1508-500750-50 Santoprene-letku 3/4 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa
€219.06 / yksikkö