Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1040-1 / 16HGY kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 4 x 36 tuumaa | AA9LJX 1DUY2

E JAMES & CO 1040-1/16HGY kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 4 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9LJX Malli: 1040-1/16HGYRistiviite: 1DUY2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer40A
pidentäminen400%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliNeopreenikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1994
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustatyyppipidentäminenMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusPaksuusTyyppiHinta
E JAMES & CO 1040-1 / 16HGX kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LJK 1DUW2 1040-1 / 16HGX2"tavallinen400%225 F-30 astetta F.1500 PSI1 / 16 "Korkea arvosana€4.76
E JAMES & CO 1040-1 / 8HGX Kumineopreeni 1/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LJN 1DUW6 1040-1 / 8HGX2"tavallinen400%225 F-30 astetta F.1500 PSI1 / 8 "Korkea arvosana€8.35
E JAMES & CO 1040-3 / 16HGX kumi neopreeni 3/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LJQ 1DUW8 1040-3 / 16HGX2"tavallinen400%225 F-30 astetta F.1500 PSI3 / 16 "Korkea arvosana€11.68
E JAMES & CO 1040-1 / 4HGX kumi neopreeni 1/4 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LJR 1DUX1 1040-1 / 4HGX2"tavallinen400%225 F-30 astetta F.1500 PSI1 / 4 "Korkea arvosana€16.93
E JAMES & CO 1040-3 / 8HGX 3/8 tuuman paksu neopreenikumi 2 x 36 tuumaa | AA9LJT 1DUX3 1040-3 / 8HGX2"tavallinen400%225 F-30 astetta F.1500 PSI3 / 8 "Korkea arvosana€22.68
E JAMES & CO 1040-1 / 2HGX Kumi neopreeni 1/2 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LJU 1DUX5 1040-1 / 2HGX2"tavallinen400%225 F-30 astetta F.1500 PSI1 / 2 "Korkea arvosana€29.79
E JAMES & CO 1040-1HGX Kumineopreeni 1 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LJW 1DUX9 1040-1HGX2"tavallinen400%225 F-30 astetta F.1500 PSI1"Korkea arvosana€46.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1040-1/16HGY kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 4 x 36 tuumaa
€10.24 / yksikkö