Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1030-3/16HGCTAPE Kumi Neopreeni 3/16 tuumaa Paksuus 12 x 36 tuumaa | AA9LFA 1DUC7

E JAMES & CO 1030-3/16HGCTAPE Kumi Neopreeni 3/16 tuumaa Paksu 12 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9LFA Malli: 1030-3/16HGCTAPERistiviite: 1DUC7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitarttuva
VäriMusta
durometer30A
pidentäminen450%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliNeopreenikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1200 psi
Paksuus3 / 16 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7942
Laivan korkeus (cm)2.39
Laivan pituus (cm)91.92
Laivan leveys (cm)30.96
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusTaustatyyppidurometerPaksuusTyyppiLeveyspidentäminenPituusHinta
E JAMES & CO 1030-3/32HGA Kumi Neopreeni 3/32 tuumaa Paksuus 12 x 12 tuumaa | AA9KZN 1DTU3 1030-3 / 32HGA1200 psitavallinen30A3 / 32 "Korkea arvosana12 "450%12 "€16.41
E JAMES & CO 1030-3/16HGA Kumi Neopreeni 3/16 tuumaa Paksuus 12 x 12 tuumaa | AA9KZQ 1DTU5 1030-3 / 16HGA1200 psitavallinen30A3 / 16 "Korkea arvosana12 "450%12 "€30.20
E JAMES & CO 1030-3/8HGA Kumi Neopreeni 3/8 tuumaa Paksuus 12 x 12 tuumaa | AA9KZT 1DTU7 1030-3 / 8HGA1200 psitavallinen30A3 / 8 "Korkea arvosana12 "450%12 "€55.06
E JAMES & CO 1030-3/4HGA Kumi Neopreeni 3/4 tuumaa Paksuus 12 x 12 tuumaa | AA9KZV 1DTU9 1030-3 / 4HGA1200 psitavallinen30A3 / 4 "Korkea arvosana12 "450%12 "€94.53
E JAMES & CO 1030-3/32HGB Kumi Neopreeni 3/32 tuumaa Paksuus 12 x 24 tuumaa | AA9KZY 1DTV3 1030-3 / 32HGB1200 psitavallinen30A3 / 32 "Korkea arvosana12 "450%24 "€29.41
E JAMES & CO 1030-3/16HGB Kumi Neopreeni 3/16 tuumaa Paksuus 12 x 24 tuumaa | AA9LAA 1DTV5 1030-3 / 16HGB1200 psitavallinen30A3 / 16 "Korkea arvosana12 "450%24 "€51.73
E JAMES & CO 1030-3/8HGB Kumi Neopreeni 3/8 tuumaa Paksu 12 x 24 tuumaa | AA9LAC 1DTV7 1030-3 / 8HGB1200 psitavallinen30A3 / 8 "Korkea arvosana12 "450%24 "€110.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1030-3/16HGCTAPE Kumi Neopreeni 3/16 tuumaa Paksu 12 x 36 tuumaa
€133.00 / yksikkö