Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAQUIP-OHJAIMET VAE2.A00P 1/2 hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AA8ZDY 1AWU4

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 1/2 Hiiliteräksinen palloventtiili Inline Fnpt 1/2 In

Varastossa
Tuote: AA8ZDY Malli: VAE2.A00P 1/2Ristiviite: 1AWU4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliHiiliteräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliHiiliteräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkki valettu
Kahvan tyyppiLukittuva lukitus
Max. Paine5800 psi WOG
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
Tiivistemateriaalinitriili
Istuimen materiaaliDelrin (R)
Varren materiaaliHiiliteräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 175 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallomateriaaliKahva materiaaliKahvan tyyppiMax. PainePutken kokoVarren materiaaliVenttiilin rakenneHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET VAE2.A0 1 1/4 hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AA8YZB 1AWC9 VAE2.A0 1 1/4HiiliteräsValuteräsVipu4600 psi WOG1.25 "Hiiliteräs2-osainen€396.31
DYNAQUIP-OHJAIMET VAE2.A0 1 1/2 hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AA8YZC 1AWD1 VAE2.A0 1 1/2HiiliteräsValuteräsVipu4600 psi WOG1.5 "Hiiliteräs2-osainen€520.39
DYNAQUIP-OHJAIMET VAE2.A00P 1/4 hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AA8ZDW 1AWU2 VAE2.A00P 1/4HiiliteräsSinkki valettuLukittuva lukitus7000 psi WOG1 / 4 "Hiiliteräs3-osainen€103.19
DYNAQUIP-OHJAIMET VAE2.A00P 3/8 hiiliteräksinen palloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AA8ZDX 1AWU3 VAE2.A00P 3/8HiiliteräsSinkki valettuLukittuva lukitus7000 psi WOG3 / 8 "Hiiliteräs3-osainen€132.26
DYNAQUIP-OHJAIMET VAE2.A00P 3/4 hiiliteräksestä valmistettu palloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA8ZDZ 1AWU5 VAE2.A00P 3/4HiiliteräsValuteräsLukittuva lukitus4600 psi WOG3 / 4 "Hiiliteräs3-osainen€170.47
DYNAQUIP-OHJAIMET VAE2.A00P 1 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA8ZEA 1AWU6 VAE2.A00P 1HiiliteräsValuteräsLukittuva lukitus4600 psi WOG1"Hiiliteräs3-osainen€201.40
DYNAQUIP-OHJAIMET VAE2.A0 1/4 hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AE8FLM 6CX22 VAE2.A0 1/4Kromattu hiiliteräsValettu sinkkiseosVipu7000 psi WOG1 / 4 "Nikkelöity teräs3-osainen€76.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 1/2 Hiiliteräksinen palloventtiili Inline Fnpt 1/2 In
€111.25 / yksikkö