DYNAQUIP-OHJAIMET PVS28AJD06A palloventtiili 2 tuuman Npt kaksitoiminen ruostumaton teräs | AA8ZCY 1AWP8

DYNAQUIP CONTROLS PVS28AJD06A palloventtiili 2 tuuman Npt kaksitoiminen ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AA8ZCY Malli: PVS28AJD06ARistiviite: 1AWP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,664.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen toimilaite
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT
Maks. Tulopaine120 psi
Max. Paine1000 psi CWP, 125 psi höyry
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
MountSuora
ToimintaKaksoisnäyttelijä
Putken koko2"
porttiKoko
Vaadittu paine80 psi
TiivistemateriaaliPTFE / RTFE
Istuimen materiaaliRTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Temp. alue14 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenneKolmiosainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0515
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8481809035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliMax. PaineToimintaPutken kokoporttiTiivistemateriaaliVenttiilin rakenneHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA3AJD02A Palloventtiili 1/2 tuuman kaksitoiminen ruostumaton teräs | AA8ZCE 1AWL9 PYSA3AJD02AKolmitie1000 psi CWP, 125 psi höyryKaksoisnäyttelijä1 / 2 "Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€1,406.83
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA4AJD02A palloventtiili 3/4 tuuman kaksitoiminen ruostumaton teräs | AA8ZCF 1AWN1 PYSA4AJD02AKolmitie1000 psi CWP, 125 psi höyryKaksoisnäyttelijä3 / 4 "Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€1,472.19
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA5AJD05A palloventtiili 1 tuuman Npt kaksitoiminen ruostumaton teräs | AA8ZCG 1AWN2 PYSA5AJD05AKolmitie1000 psi CWP, 125 psi höyryKaksoisnäyttelijä1"Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€2,183.83
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA7AJD07A Palloventtiili 1 1/2 tuuman kaksitoiminen ruostumaton teräs | AA8ZCH 1AWN3 PYSA7AJD07AKolmitie800 psi CWP, 125 psi höyryKaksoisnäyttelijä1.5 "Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€3,055.25
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA8AJD08A Palloventtiili 2 tuuman Npt kaksitoiminen ruostumaton teräs | AA8ZCJ 1AWN4 PYSA8AJD08AKolmitie800 psi CWP, 125 psi höyryKaksoisnäyttelijä2"Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€3,342.35
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA3AJS044A Palloventtiili 1/2 tuuman Npt-jousipalautus | AA8ZCK 1AWN5 PYSA3AJS044AKolmitie1000 psi CWP, 125 psi höyryKevätpaluu - epäonnistuminen1 / 2 "Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€1,683.45
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA4AJS054A palloventtiili 3/4 tuuman Npt-jousipalautus | AA8ZCL 1AWN6 PYSA4AJS054AKolmitie1000 psi CWP, 125 psi höyryKevätpaluu - epäonnistuminen3 / 4 "Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€1,099.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PVS28AJD06A palloventtiili 2 tuuman Npt kaksitoiminen ruostumaton teräs
€1,664.03 / yksikkö