Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAQUIP-OHJAIMET PHG25ATS024A Palloventtiili Pneumaattisesti toimiva kaksitoiminen 1in | AG6TYK 46Z619

DYNAQUIP CONTROLS PHG25ATS024A Palloventtiili Pneumaattisesti toimiva kaksitoiminen toiminta 1in

Varastossa
Tuote: AG6TYK Malli: PHG25ATS024ARistiviite: 46Z619

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€946.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen toimilaite
PallomateriaaliKromattu lyijytön messinki
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT
Maks. Tulopaine120 psi
Max. Paine600 psi CWP
MountSuora
ToimintaKevään paluu
Putken koko1"
porttiKoko
Vaadittu paine80 psi
TiivistemateriaaliViton (R)
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliNikkelipäällystetty lyijytön messinki
Temp. alue-10 - 195 astetta F
Venttiilin rakenneKaksi palaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3895
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481809035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliToimintaPutken kokoTiivistemateriaaliTemp. alueHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET PHG27ATD03A Palloventtiili Pneumaattisesti toimiva kaksitoiminen 1-1 / 2in | AD6PTW 46Z616 PHG27ATD03AMatala lyijy messinkiKaksoisnäyttelijä1.5 "RTFE / Viton (R)14 astetta 140 astetta F€1,245.73
DYNAQUIP-OHJAIMET PHG27ATS054A Palloventtiili Paineilmakäyttöinen kaksitoiminen 1-1 / 2in | AD6PTX 46Z621 PHG27ATS054AMatala lyijy messinkiKevään paluu1.5 "Viton (R)-10 - 195 astetta F€1,515.68
DYNAQUIP-OHJAIMET PHG23ATD01A Palloventtiili Pneumaattisesti ohjattu kaksitoiminen 1/2 tuuman | AG6TYD 46Z612 PHG23ATD01ALyijytön messinkiKaksoisnäyttelijä1 / 2 "RTFE / Viton (R)14 astetta 140 astetta F€706.52
DYNAQUIP-OHJAIMET PHG24ATD01A Palloventtiili Pneumaattisesti toimiva kaksitoiminen 3 / 4in | AG6TYE 46Z613 PHG24ATD01ALyijytön messinkiKaksoisnäyttelijä3 / 4 "RTFE / Viton (R)14 astetta 140 astetta F€749.79
DYNAQUIP-OHJAIMET PHG25ATD02A Palloventtiili Pneumaattisesti toimiva kaksitoiminen 1in | AG6TYF 46Z614 PHG25ATD02ALyijytön messinkiKaksoisnäyttelijä1"RTFE / Viton (R)14 astetta 140 astetta F€818.57
DYNAQUIP-OHJAIMET PHG26ATD02A Palloventtiili Paineilmakäyttöinen kaksitoiminen 1-1 / 4in | AG6TYG 46Z615 PHG26ATD02ALyijytön messinkiKaksoisnäyttelijä1.25 "RTFE / Viton (R)14 astetta 140 astetta F€997.76
DYNAQUIP-OHJAIMET PHG23ATS012A Palloventtiili Pneumaattisesti ohjattu kaksitoiminen 1/2 tuuman | AG6TYH 46Z617 PHG23ATS012ALyijytön messinkiKevään paluu1 / 2 "Viton (R)-10 - 195 astetta F€766.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHG25ATS024A Palloventtiili Pneumaattisesti toimiva kaksitoiminen toiminta 1in
€946.27 / yksikkö