Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAQUIP-OHJAIMET PHG27ATD03A Palloventtiili Pneumaattisesti toimiva kaksitoiminen 1-1 / 2in | AD6PTW 46Z616

DYNAQUIP CONTROLS PHG27ATD03A Palloventtiili pneumaattinen kaksitoiminen 1-1/2in

Varastossa
Tuote: AD6PTW Malli: PHG27ATD03ARistiviite: 46Z616

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,245.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen toimilaite
PallomateriaaliKromattu lyijytön messinki
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT
Maks. Tulopaine120 psi
Max. Paine600 psi CWP
MountSuora
ToimintaKaksoisnäyttelijä
Putken koko1.5 "
porttiKoko
Vaadittu paine80 psi
TiivistemateriaaliRTFE / Viton (R)
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliNikkelipäällystetty lyijytön messinki
Temp. alue14 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenneKaksi palaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8475
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8481809035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliToimintaPutken kokoTiivistemateriaaliTemp. alueHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET PHG27ATS054A Palloventtiili Paineilmakäyttöinen kaksitoiminen 1-1 / 2in | AD6PTX 46Z621 PHG27ATS054AMatala lyijy messinkiKevään paluu1.5 "Viton (R)-10 - 195 astetta F€1,515.68
DYNAQUIP-OHJAIMET PHG23ATD01A Palloventtiili Pneumaattisesti ohjattu kaksitoiminen 1/2 tuuman | AG6TYD 46Z612 PHG23ATD01ALyijytön messinkiKaksoisnäyttelijä1 / 2 "RTFE / Viton (R)14 astetta 140 astetta F€706.52
DYNAQUIP-OHJAIMET PHG24ATD01A Palloventtiili Pneumaattisesti toimiva kaksitoiminen 3 / 4in | AG6TYE 46Z613 PHG24ATD01ALyijytön messinkiKaksoisnäyttelijä3 / 4 "RTFE / Viton (R)14 astetta 140 astetta F€749.79
DYNAQUIP-OHJAIMET PHG25ATD02A Palloventtiili Pneumaattisesti toimiva kaksitoiminen 1in | AG6TYF 46Z614 PHG25ATD02ALyijytön messinkiKaksoisnäyttelijä1"RTFE / Viton (R)14 astetta 140 astetta F€818.57
DYNAQUIP-OHJAIMET PHG26ATD02A Palloventtiili Paineilmakäyttöinen kaksitoiminen 1-1 / 4in | AG6TYG 46Z615 PHG26ATD02ALyijytön messinkiKaksoisnäyttelijä1.25 "RTFE / Viton (R)14 astetta 140 astetta F€997.76
DYNAQUIP-OHJAIMET PHG23ATS012A Palloventtiili Pneumaattisesti ohjattu kaksitoiminen 1/2 tuuman | AG6TYH 46Z617 PHG23ATS012ALyijytön messinkiKevään paluu1 / 2 "Viton (R)-10 - 195 astetta F€766.74
DYNAQUIP-OHJAIMET PHG24ATS012A Palloventtiili Pneumaattisesti toimiva kaksitoiminen 3 / 4in | AG6TYJ 46Z618 PHG24ATS012ALyijytön messinkiKevään paluu3 / 4 "Viton (R)-10 - 195 astetta F€864.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHG27ATD03A Palloventtiili pneumaattinen kaksitoiminen 1-1/2in
€1,245.73 / yksikkö