Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAQUIP-OHJAIMET DE305 Acutator 300in.-lb. | AH9UNM 44F205

DYNAQUIP CONTROLS DE305 Aktaattori 300in.-lb.

Varastossa
Tuote: AH9UNM Malli: DE305Ristiviite: 44F205

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€734.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAktaattori, 300in.-lb.
Sopii tuotemerkkiinDynaQuip
Tyyppi120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)14.48
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS DE305 Aktaattori 300in.-lb.
€734.83 / yksikkö