Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 797303-0006 Bio-bin Jäteastia 6 l 40 kpl AC7ZYD 39D758

DYNALON 797303-0006 Bio-bin jäteastia 6l pakkaus 40

Varastossa
Tuote: AC7ZYD Malli: 797303-0006Ristiviite: 39D758

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€481.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätteiden käsittelysäiliö
Koko6L
VäriValkoinen / vihreä / punainen / oranssi
Korkeus14 61 / 64 "
Pituus6"
MateriaaliKierrätetty paperi
Leveys60 13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi4819100040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusLeveysPkg. MääräHinta
DYNALON 797303-0002 Bio-bin Jäteastia 2.5 litraa - 50 kpl pakkaus | AC7ZYC 39D757 797303-00022.5L4 23 / 32 "4 21 / 64 "9"50€365.03
DYNALON 797303-0030 Bio-bin Jäteastia 30l - Pakkaus 10 | AC7ZYE 39D759 797303-003030L16 21 / 64 "11 "11 "10€363.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 797303-0006 Bio-bin jäteastia 6l pakkaus 40
€481.08 /pakkaus