Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 605085-04 annostelupullo 120ml - pakkaus 12 | AD2WJL 3VFC9

DYNALON 605085-04 Annostelupullo 120 ml - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WJL Malli: 605085-04Ristiviite: 3VFC9

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€46.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostelupullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLäpikuultava
Rungon materiaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Koko125mL
SulkemisväriLuonnollinen / punainen
SulkumateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Halkaisija1.85 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus5.67 "
suuKapea
Ruuvin suljinkoko24 - 410 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Annostele tipoittain, nokka voidaan leikata kooltaan, sisältää punaisen sinetinkannen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkemisväriSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoPkg. MääräHinta
DYNALON 605085-0005 annostelupullo 15 ml - pakkaus 12 | AD2RXJ 3TTR7 605085-000515mLLuonnollinen / punainenMatalan tiheyden polyeteeni0.94 "36mm15 - 415 mm12€29.22
DYNALON 605085-01 annostelupullo 30ml - pakkaus 12 | AD2RXM 3TTT1 605085-0130mLLuonnollinen / punainenMatalan tiheyden polyeteeni1.18 "3.86 "18 - 415 mm12€27.98
DYNALON 3UCJ5 -annostelupullo, jossa läppä 30 ml - 10 kpl AD2TZT 3UCJ530mLValkoinenpolypropeeni31mm84mm18mm10€50.05
DYNALON 3UCJ8 annostelupullo läppäkorkilla 60ml - pakkaus 10 | AD2TZU 3UCJ860mLValkoinenpolypropeeni39mm97mm18mm10€53.55
DYNALON 3UCL8 annostelupullo läppäkorkilla 500ml - pakkaus 10 | AD2TZX 3UCL8500mLValkoinenpolypropeeni74mm170mm28mm1-
Tarjouspyyntö
DYNALON 605124 annostelupullo 1000ml - pakkaus 12 | AD2UFC 3UDZ3 6051241,000mLValkoinenMatalan tiheyden polyeteeni82.5mm235mm28 - 410 mm12€134.98
DYNALON 605085-02 annostelupullo 60ml - pakkaus 12 | AD2WJK 3VFC6 605085-0260mLLuonnollinen / punainenMatalan tiheyden polyeteeni1.41 "4.25 "18 - 415 mm12€35.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 605085-04 Annostelupullo 120 ml - 12 kpl pakkaus
€46.99 /pakkaus