Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 506495-0005 Pesupullo 500 ml: n pakkaus 4 | AD6GEC 45G318

DYNALON 506495-0005 Pesupullo 500 ml 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6GEC Malli: 506495-0005Ristiviite: 45G318

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPese pullot valikoituja
Pullon materiaaliLDPE
Lippiksen väriPunainen, oranssi, sininen, vihreä
Korkkimateriaalipolypropeeni
Koko500mL
VäriLäpikuultava
Halkaisija3"
Korkeus9"
painamista(1) asetoni, (1) etanoli, (1) isopropanoli, (1) metanoli, (1) monikielinen
suuLeveä
SameusLäpikuultava
tuuletusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3923300010
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pesupullon tyyli (vakioputki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
DYNALON 506485-0005 Pesupullo 250ml - Pakkaus 5 | AD6GDX 45G313 506485-0005250mL2 1 / 3 "8.125 "5€80.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 506495-0005 Pesupullo 500 ml 4 kpl pakkaus
€79.03 /pakkaus