Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 506485-0004 Pesupullo 250 ml Metanoli - Pakkaus 5 | AD6GDW 45G312

DYNALON 506485-0004 Pesupullo 250 ml metanolia - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6GDW Malli: 506485-0004Ristiviite: 45G312
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
€79.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesupullo
Pullon materiaaliLDPE
Lippiksen väriVihreä
Korkkimateriaalipolypropeeni
Koko250mL
VäriLäpikuultava
Halkaisija2 1 / 3 "
Korkeus8.125 "
painamista(1) metanoli, (1) monikielinen
suuLeveä
SameusLäpikuultava
tuuletusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3923300010
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pesupullon tyyli (vakioputki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
DYNALON 506995-0003 Pesupullo punainen 8-1 / 8 tuuman H - pakkaus 5 | AC9XKM 3LDV1 506995-0003250mL2 1 / 3 "8.125 "5€82.20
DYNALON 506995-0004 Pesupullo Punainen 9 tuumaa H - Pakkaus 5 | AC9XKN 3LDV2 506995-0004500mL3"9"5€84.79
DYNALON 506485-0001 pesupullo 250 ml asetonia - pakkaus 5 | AD6GDT 45G309 506485-0001250mL2 1 / 3 "8.125 "5€77.50
DYNALON 506485-0002 pesupullo 250 ml etanolia - pakkaus 5 | AD6GDU 45G310 506485-0002250mL2 1 / 3 "8.125 "5€78.71
DYNALON 506485-0003 Pesupullo 250ml Ipa - Pakkaus 5 | AD6GDV 45G311 506485-0003250mL2 1 / 3 "8.125 "5€77.54
DYNALON 506495-0001 Pesupullo 500 ml asetonia - Pakkaus 5 | AD6GDY 45G314 506495-0001500mL3"9"5€79.17
DYNALON 506495-0002 Pesupullo 500 ml Etanoli - pakkaus 5 | AD6GDZ 45G315 506495-0002500mL3"9"5€81.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 506485-0004 Pesupullo 250 ml metanolia - 5 kpl pakkaus
€79.81 /pakkaus