Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 504314-0001 Laboratorion Liner Benchguard | AF3RKC 8CJG1

DYNALON 504314-0001 Laboratory Liner Benchguard

Varastossa
Tuote: AF3RKC Malli: 504314-0001Ristiviite: 8CJG1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€311.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBenchguard Liner
Pituus50m
Leveys49cm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9925
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi4811491000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imeytyy (400 ml)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 504314-0001 Laboratory Liner Benchguard
€311.08 / yksikkö