Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 405604 Carboy kevyt 5 gallonan hdpe AD2XRU 3WAJ3

DYNALON 405604 Carboy kevyt 5 gallona Hdpe

Varastossa
Tuote: AD2XRU Malli: 405604Ristiviite: 3WAJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemäinen säiliö
Koko5 gallona
Sulkemiskoko63mm
VäriValkoinen
Syvyys10 "
Korkeus15 "
MateriaaliHDPE
Leveys9.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DYNALON 405614 Vaunun kevyt paino 2.5 gallonaa HDD AD2XRW 3WAJ8 405614Carboy€42.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 405604 Carboy kevyt 5 gallona Hdpe
€62.12 / yksikkö