Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 3YJX1 Pesupullo polypropeenisininen - Pakkaus 5 | AD3EBX

DYNALON 3YJX1 pesupullo polypropeenisininen - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3EBX Malli: 3YJX1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesupullo
Pullon materiaaliLDPE
Lippiksen värisininen
Korkkimateriaalipolypropeeni
Koko500mL
VäriLäpikuultava
Halkaisija3"
Korkeus6.5 "
suuLeveä
SameusLäpikuultava
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pesupullon tyyli (vakioputki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
DYNALON 3UUL9 Pesupullo Polypropeeni Vihreä - Pakkaus 5 | AD2VJD 3.UUL9250mL2 1 / 3 "8.187 "5€61.46
DYNALON 3UUN3 Pesupullo polypropeenipunainen - pakkaus 5 | AD2VJE 3UUN3250mL2 1 / 3 "8.187 "5€61.46
DYNALON 3UUN6 Pesupullo polypropeenia luonnollinen - Pakkaus 5 | AD2VJF 3UUN6250mL2 1 / 3 "8.187 "5€61.46
DYNALON 3UUN9 Pesupullo polypropeenivihreä - 5 kpl pakkaus | AD2VJG 3UUN9500mL3"9"5€60.85
DYNALON 3UUP3 Pesupullo polypropeenipunainen - pakkaus 5 | AD2VJH 3UUP3500mL3"9"5€60.85
DYNALON 3UUP6 Pesupullo polypropeenisininen - Pakkaus 5 | AD2VJJ 3UUP61000mL3.5 "10.625 "5€71.57
DYNALON 3UUP9 Pesupullo Polypropeeni Vihreä - 5 kpl AD2VJL 3UUP91000mL3.5 "10.625 "5€71.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 3YJX1 pesupullo polypropeenisininen - 5 kpl pakkaus
€60.85 /pakkaus