Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ LPL-W18-120D-927 Led-moduuli 290 L valkoinen pehmeä linssi | AA2VBL 11C616

GENERAL ELECTRIC LPL-W18-120D-927 Led-moduuli 290 L valkoinen pehmeä linssi

Varastossa
Tuote: AA2VBL Malli: LPL-W18-120D-927Ristiviite: 11C616

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,414.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valomoduuli
Värilämpötila.2700K
YhteysLangallinen
CRI93
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Korkeus7 / 8 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloAlumiini ja muovi
YhteenliittämiskykyKyllä
IP-luokitus54
Pituus17.88 "
Valon väriValkoinen
Lumens300
Lumenia wattia kohden44
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue-20-40 astetta C
Jännite12V
Watts6.8
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC LPL-W18-120D-927 Led-moduuli 290 L valkoinen pehmeä linssi
€1,414.34 / yksikkö